CC Mark (Nikkato) Magnesia cement

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Chemical compositionMgO 97%
Density(Fill) 1.8
Drying Time (hour)24
Maximum Operating Temperature (°C)2400
Temperature (°C)(Dry) Room temperature or 50-60, (Sintered) 1300
TypeCoarse magnesia and high adhesion
how to usePlastic: Putty, Ironing: Mortar, Slip: Mud

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Water consumption (mL / kg): 200

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan