SANSYO Spatula Silicone Clean Long Handle (Sendok Spatel)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Heat Resistance Temperature (°C)-20to230
Overall Length (mm)385
Spatula Width (mm)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Long handle type with a total length of 385 mm.
All 4 colors that are convenient for color coding.
Feature
Long handle type with a total length of 385 mm.
All 4 colors that are convenient for color coding.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait