SANSYO Lab jack knob type

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)(Upper board x lower board) 300 x 300
Lifting Height (mm)88to490
Maximum Height (mm)490
Minimum Height (mm)88
Static Load (kg)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Please consider the driving load as a guideline of 40% of the static load.
Warning
* Please consider the driving load as a guideline of 40% of the static load.
Feature
Specification
Thrust bearing specifications

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan