SANSYO Inspection cup

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp6.299.900
Spesifikasi
Bottom Diameter (mm)51.5
Capacity, Full (ml)211
Top Diameter x Height H (mm)72.6x79.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Full urine resistant paper. With outer and inner scales.
Feature
Full urine resistant paper. With outer and inner scales.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan