SANSYO Hirugenberg 230mm without cotton plug

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm)Tip: 1.1 x 1.3
Outer Diameter (mm)7
Overall Length (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of borosilicate glass. .. Ideal tip diameter. .. Uniform glass wall thickness. .. Outer diameter: 7 mm, tip inner diameter x outer diameter: 1.1 x 1.3 mm
Feature
Made of borosilicate glass. .. Ideal tip diameter. .. Uniform glass wall thickness. .. Outer diameter: 7 mm, tip inner diameter x outer diameter: 1.1 x 1.3 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan