SANSYO Glass narrow-mouthed screw cap bottle Blue

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Body Diameter (Φmm)72
Capacity, Full (ml)460
ColorBlue
Mass (g)265
Mouth Inner Diameter (Φmm)17.25
Overall Height (mm)174
Type450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Red cap with poly inner plug
Feature
Red cap with poly inner plug

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan