SANSYO Fuller bottle for electrode

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Body Outer Diameter (mm)55
Capacity Tolerance±1%
Ground Glass Joint Stoppers19
Height (mm)95±3
TypeGlass color

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The opening is shortened so that the electrodes can be easily inserted.
Feature
The opening is shortened so that the electrodes can be easily inserted.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan