SANSYO Four-necked flask

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Body Diameter (Φmm)135
Capacity (ml)1000
Height (mm)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Use rubber stopper No. 13 for the middle pipe and rubber stopper No. 7 for the side pipe.
Warning
* Use rubber stopper No. 13 for the middle pipe and rubber stopper No. 7 for the side pipe.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan