SANSYO Cell Counting Board Disposable C-Chip (Papan Penghitung Sel)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)25x75
Thickness (mm)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
No cover glasses required.
Individual packaging prevents sample contamination.
Two samples can be measured with one sheet.
Feature
No cover glasses required.
Individual packaging prevents sample contamination.
Two samples can be measured with one sheet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan