SANSYO Crank type double open clamp

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Clamping Diameter (mm)5to100
Dimension A (mm)165
Dimension B (mm)70
Dimension C (mm)175
Dimension D (Φmm)13
SizeL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is convenient to use for water baths.
Feature
It is convenient to use for water baths.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan