NIKKO (Nikko Hansen) Bottle Rectangular Can with Lever Cock (2 Openings) 10L (Botol Lab dengan Keran)

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Body Size (mm)303x148
Capacity (L)10
Mouth Inner Diameter (Φmm)36.5x36.5
Operating Temperature Range (°C)0to70
Overall Height (mm)With lid / 334
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Scale (ml)None
Size(Cock) RC20A
TypeFlat angle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan