CC Mark (Nikkato) Cement Alumina Refractory (Perekat Tahan Api)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Chemical compositionAl2O3 93%
Drying Time (hour)24
Maximum Operating Temperature (°C)1800
Temperature (°C)(Dry) Room temperature or 50-60, (Sintered) 1200
TypeRelatively fine alumina and high heat resistance
how to usePlastic: Putty, Ironing: Mortar, Slip: Mud

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Water consumption (mL / kg): 150

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan