KENIS Test Paper pH Stick Type (Kertas Uji pH)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Effective Range for pH Measurement0 to 14
Length (mm)68
Number of Discoloration Intercepts3
TypeStick
Width (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Color-free sections allow you to accurately identify colors. The sections are attached to a sturdy plastic strip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan