ISIS Test Paper Potassium Iodide Starch (Kertas Uji)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Detection limit (ppm)5 to 200
Length (mm)60
Measuring Range (pH)0 to 11
TGK Part Number7440111
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Detects the presence or absence of oxidizing substances such as free chlorine (Cl2), nitrite (NO2-) and hydrogen peroxide.
The presence of these causes the white test paper to turn dark blue.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan