KENIS pH Meter Portable (Pengukur pH)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Accuracy±(0.02pH+2d),±(0.5%+2d)
CalibrationUp to 3 points (automatic or manual)
Dimensions (mm)135x60x33
Measuring Range (pH)0.00 to 14.00,±1999mV
Power Supply006P (9V) battery x 1
Resolution (pH)0.01,1mV
Temperature Compensation (°C)Automatic (using optional temperature sensor) or manual

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A pocket-sized pH meter. The pH electrode is sold separately. Multi-function type such as pH / mV measurement, temperature compensation, data logger (1600 memory), RS-232C output, etc.
Feature
Specification
Data save / 1600 data, data logger / 1, 2, 5, 10, 30, 60, 600, 1800, 3600 seconds

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan