KENIS PFA heat shrinkable tube (Antistatic type)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
Length (m)1
Thickness (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan