KENIS Microscope LED Ring Light

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Included AccessoriesUSB-AC adapter
Light SourceLED dimmable color temperature: 12000K
Mounting Dimensions (mm)28 to 60Φ
Power SupplyAC adapter USB
Size97x120mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This lighting device can be attached to the objective lens of a stereo microscope to allow bright observation. The on/off and brightness can be adjusted using the switch on the device.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait