ISIS Litmus Paper Book Type (Kertas Lakmus)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Length (mm)60
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a test paper for judging acidity and alkalinity, which is especially popular for schools and teaching materials, and does not require a pH value.
There is no need to compare / collate in the color change table.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan