KENIS Isolated needle set

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Included AccessoriesCase
Needle Length (mm)35
Overall Length (mm)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A set of 20 separation needles and an organizing case.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan