ADVANTEC Glass filter paper GB-140 series

Sebelum PPN:
Rp729.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Mass (g/m²)140
Maximum Operating Temperature (°C)500
Pressure loss (kPa)1.11
Thickness (mm)0.56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent sediment retention.
It is used to measure suspended solids (SS) in wastewater, etc.
Feature
Specification
●GB-140 45mm 100 sheets●Binder: None●Collection efficiency (0.3μm DOP%): 99.99●Drainage time (s): 58

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan