ADVANTEC Test Paper Congo Red (Kertas Uji)

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number63-1236-88
Length (mm)70
Product NameCongo red
Quantity (sheets)200
TGK Part Number567-44-01-16
Width (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used for acid detection. The acid changes the color from red to blue. The color change range is pH 3.0 (blue) to pH 5.0 (red).
Food-related field / Chemical industry field / Electronics industry field

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan