KENIS Slide Glass Frosted (Kaca Preparat)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)75x25
Thickness (mm)1.0 to 1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The edges of the slide glass are pickpocketed and can be written with a pencil or felt-tip pen. It is safe because the four corners are polished to 45 ° in addition to the edge polishing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan