ADVANTEC Filter paper No.63

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp4.899.900
Spesifikasi
Burst Strength (kPa)196
ColorWhite
Mass (g/m²)350
Maximum Operating Temperature (°C)120
SurfaceSmooth
Thickness (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This filter paper has low density and fast filtration speed, making it suitable for filtering highly viscous liquids.
Feature
Specification
●330mm 50 pieces ●Drainage time (s): 26

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait