ISIS Duckbill Mini Check Valve PC IMCB Series

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number61-0478-67
Heat Resistance Temperature (°C)100
MaterialBody / PC, valve / silicon
ShapeInlet→Outlet/3.3mm→3.3mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A small backflow prevention connector with a built-in duck bill valve. Silicon tube 2 x 4 mm, 3 x 5 mm, semi-rigid tube 3 x 4 mm, 3 x 5 mm can be connected to the connection port outer diameter of 3.3 mm.
Feature
Specification
Cracking Pressure(Pa):0.77k

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan