KENIS Connector Non-Return Diaphragm Type (Konektor Katup)

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp289.900
Spesifikasi
Flow RateFlow rate: 150-300 mL/min
Heat Resistance Temperature (°C)80
Quantity5
SterilizingGamma rays and EOG available

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A diaphragm-type backflow prevention connector for liquids and gases that allows flow only from white to transparent.
Feature
Specification
●Cracking pressure: 0.6kPa or less ●Maximum back pressure: 800kPa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan