KENIS Desktop Hand Microtome

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)110x110x90
Included AccessoriesStorage case, simple slicer x 5
Mass (kg)1.3
Stage Dimensions (mm)Φ80 (made of polished glass)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A desktop microtome that makes it easy to prepare sections. The clip-stop type sample feeder allows accurate delivery.
Feature
Specification
Sample feed scale: 1 scale 10μm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan