KENIS Tape Color K-10 Supplementary (Isolasi Warna Tambahan)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range (°C)-40 to +115
Tape Length (m)5
Tape Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan