KENIS Test Paper Chlorine (Kertas Uji)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Length (m)4.57
Measuring Range (ppm)10,25,50,100,200ppm
Typeroll
Width (mm)5.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a test paper for measuring the chlorine concentration of disinfectants that use chlorine such as hypochlorous acid water.
Feature
Specification
With refill roll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan