Leona B-type crucible (made of magnetism)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Capacity (ml)250
Heat Resistance Temperature (°C)1000
Height (mm)60
MaterialMagnetism
Outer Diameter (φmm)102

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan