KENIS Litmus Paper Book Type (Kertas Lakmus)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Length (mm)60
Mass (g)36
TypeBook type
Width (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a book type that is used separately one by one.
Ideal for determining acidity and alkalinity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan