KENIKA UPS Online HE Series

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Bypass Voltage Range (%)–40 to +15 (Settable)
Capacity6 kVA / 6 kW
CommunicationsRS232 (Standard), USB / RS485 / Dry Contacts / SNMP / Battery Temperature Compensation (Optional)
Crest Factor3 : 1
DisplayLCD + LED
Frequency (Hz)Synchronized to bypass in mains mode; 50 / 60 ± 0.1% in battery mode)
Frequency Range (Hz)40 to 70
Input WiringSingle-Phase Three-Wire (1Φ + N + PE)
Limited Overload (%)105 to 110 for 10 min ; 110 to 125 for 1 min ; 126 to 150 for 30s
Power Factor≥ 0.99
Rated Frequency (Hz)50 / 60 (Auto-Sensing)
Rated Voltage (V)220 AC
Total Harmonic Distortion (THD) (%)(i) : ≤ 5, (v) : ≤ 1 (Linear Load), ≤ 4% (Non-Linear Load)
Voltage Range (V)110 to 176 AC (Linear Derating Between 50% and 100% Load); 176 ~ 288 Vac (No Derating)
Voltage Regulation (%)± 1
Wave FormSinusoidal
Wiring (Output)Single-Phase Three-Wire (1Φ + N + PE)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
UPS KENIKA HE-6000 ini adalah UPS online. UPS online merupakan UPS yang paling lengkap proteksinya. UPS online menghasilkan tegangan output yang sangat stabil, tidak ada transfer time pada saat perpindahan dari listrik utama/PLN ke baterai, dan mempunyai gelombang sinus, sama seperti gelombang listrik yang dihasilkan oleh PLN.

Karena menghasilkan gelombang SINUS seperti gelombang yang dihasilkan listrik PLN maka UPS KENIKA HE-6000 sangat direkomendasikan untuk beban yang kritis seperti: peralatan laboratorium, peralatan kedokteran, server komputer atau beban kritis lainnya.
Fitur
- DSP tingkat lanjut dan teknologi 3-level
- Keluaran power factor 1.0
- Active Power Factor Correction (APFC), input power factor hingga 0.99
- Efisiensi tinggi 95% (hingga 98% pada mode ECO)
- Teknologi digital paralel tingkat lanjut
- Rentang voltase input lebih luas (110~288 Vac) dan rentang frekuensi (40~70 Hz)
- Auto Sensing Frekuensi 50/60 Hz
- Konversi frekuensi dalam 2 mode: 50 Hz Input/60 Hz Output atau 60 Hz Input/50 Hz Output
- Desain input ganda, mendukung bypass indenpenden
- Konfigurasi baterai yang fleksibel
- Pengisian yang terkontrol secara digital
- Tersedia arus pengisian yang lebih tinggi (maksimal 12A)
- Voltase pengisian dan arus pengisian yang dapat diatur sesuai kebutuhan
- Penurunan daya linier pada masukan tegangan rendah mengurangi waktu pemakaian baterai, memperpanjanga masa pemakaian baterai
- Manajemen baterai yang cerdas, kontrol pengisian floating/equalizing otomatis, kontrol penghentian pengisian, meningkatkan masa pakai baterai sebesar 50%
- Kemampuan menyalakan UPS dengan baterai
- Jeda waktu start yang dapat diatur saat energi listrik utama pulih, mengurangi dampak pada daya grid atau generator
- Kecepatan kipas yang bervariasi dengan temperatur, mengurangi kebisingan dan memperpanjang masa pakai UPS
- Dilengkapi dengan fungsi self-aging
- Tampilan internal yang ringkas, miniatur unit lengkap untuk footprint kecil
- LCD+LED display, tombol pengoperasian multifungsi, dan tampilan yang mudah dioperasikan
- Software background yang lebih kuat untuk konfigurasi parameter
- Support komunikasi tingkat lanjut: RS232, USB, RS485, SNMP, dan tampilan komunikasi dry contact
- Fungsi perlindungan hardware dan software yang efektif, fungsi self-diagnostic yang kuat, dan event log yang melimpah untuk pengecekan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait