TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) Power rigid coupling

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Dimension F (mm)1.5
Dimension P (mm)8
Dimension Q (mm)6
Thread SizeM6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan