Prima supreme by bluescope Genteng Meral Prima Warna Supreme AZ 150 Inti

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Batten Distance (mm)390
Coverage (sheet/m²)1.62
Effective Length (mm)770
Effective Width (mm)800
MaterialBluescope Zacs Az100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan