Prima supreme by bluescope Genteng Meral Prima Supreme AZ 100 Trendy

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
Batten Distance (mm)385
Coverage (sheet/m²)1.67
Effective Length (mm)780
Effective Width (mm)770
MaterialBluescope Zacs Az100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan