Prima supreme by bluescope Genteng Meral Prima Supreme AZ 100 Flat

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Batten Distance (mm)335
Effective Length (mm)375
Effective Width (mm)1260
MaterialBluescope Zacs Az100
Thickness (mm)0.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan