Thermo Fisher Scientific Transfer pipette 3.1ml individually packaged 233-1S series

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3767-85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
●3200 pieces (8 x 400pk) ●G-sterilized/individually wrapped ●Cannot be autoclaved ●Material: PE (polyethylene) ●Total length: 15.3cm ●Body diameter: 3.0mm ●Total capacity (pipette accumulation amount): 5.4ml ●1 Amount of suction (estimated amount to suction by pressing once): 3.1ml Number of drops per drop (estimated number of drops per 1ml): 50 times

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan