Thermo Fisher Scientific Transfer pipette 2.3ml 262-20S series

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3771-13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
●3200 pieces (400 x 8pk) ●G sterilized ●Cannot be autoclaved ●Material: PE (polyethylene) ●Total length: 22.5cm ●Body diameter: 5.0mm ●Total capacity (accumulation amount of pipette): 5.6ml ●1 suction volume ( (Recommended amount to aspirate by pressing once): 2.3ml Number of drops (approximate number of drops per 1ml): 25 times

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan