Thermo Fisher Scientific Transfer pipette 1.8ml individually packaged 336-1S series

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3776-77

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
●4000 pieces (8 x 500pk) ●G-sterilized/individually wrapped ●Cannot be autoclaved ●Material: PE (polyethylene) ●Total length: 15.4cm ●Body diameter: 6.6mm ●Total capacity (pipette pile): 4.9ml ●1 Amount of suction (estimated amount to be sucked by pressing once): 1.8ml Number of drops per drop (estimated number of drops per 1ml): 24 times

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan