Sanplatec TPX(R) High Speed Funnel

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Diameter, Bottom Part (Φmm)24
Heat Resistance Temperature (°C)180
Length, Bottom Part (mm)190
MaterialTPXR
Opening Diameter (Φmm)210
pipe bottom outer diameter (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The internal spiral ribs prevent the filter from sticking together, allowing for efficient filtration.
It can also be autoclaved.
The leg pipes are screw-in type and can be removed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan