Maruem [Physical and Chemical Containers] Test Tube

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number6-296-21
Body Diameter (Φmm)18
Bottom ShapeRound type
Capacity (ml)15
Length (mm)105
MaterialBorosilicate glass
Shape of Portlip

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan