Sanplatec Sampler PFA Bottle GL45

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-2210-63
Body Diameter (Φmm)97
Capacity (L)1
MaterialPFA
Mouth Inner Diameter (Φmm)38
Overall Height (mm)210
Shape of PortGL45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
GL45 type PFA bottle. The body is thick and sturdy. You can safely handle even strong chemicals!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan