Mizuho Kasei Jerry Can Volume 4L (Jerigen)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Capacity (L)4
ColorNatural color
Height (mm)245
Length (mm)202
Mass (g)135
Mouth Inner Diameter (Φmm)31
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width (mm)202

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a volume-reducing container that can be compressed after use.
Liquids that are not suitable for polyethylene cannot be used.
The environmentally friendly container makes it easy to dispose of after use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan