IWAKI (AGC Technoglass) Pipette Intermediate Female

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Allowable Tolerance (ml)±0.2
Capacity (ml)50
Color CodeBlack
Minimum Reading (mL)0.2
StandardMiddle scale

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clears JIS class A allowable capacity tolerance and has A mark display. With color code

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan