Thermo Fisher Scientific Freeze box

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Applicable Tube Size (ml)1.2,2.0
Dimensions (mm)147x147x52
Number of Tubes / Cylinders (pieces)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The freeze box is made of a very strong special paperboard that can withstand extremely low temperatures.
There are 25/50/81/100 stands for 1.2 and 2 ml tubes, 81/100 stands for 4 ml tubes, and 100 stands for 5 ml tubes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan