IWAKI (AGC Technoglass) Franc bottle

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Plug19/22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
100mL and 102mL JIS standard compliant franc bottles suitable for BOD measurement. ● The uniform type has an accuracy of ± 1% capacity error. ● The type with a glass cup can prevent air from entering the bottle. ● The bar stoppers are compatible, and the capacity tolerance is guaranteed even if the stoppers are replaced.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan