Thermo Fisher Scientific Fisherbrand PETG Media Bottle FBMB Series

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-4342-90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of PETG, it is a lightweight type with excellent impact resistance.
Non-pyrogenic/Non-cytotoxic
Feature
Specification
●Material: ●▼Bottle: PETG ●▼Closure: HDPE ●Capacity: 250mL ●Closure size: 38mm ●Color: Clear ●Sterilization: Electron beam sterilization (SAL 10-6, USP Class VI) ●No cap protection seal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan