IWAKI (AGC Technoglass) Erlenmeyer flask (IWAKI)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Bottom Diameter (mm)192
Capacity (ml)3000
MaterialBorosilicate glass
Neck Diameter (mm)50
Overall Height (mm)305
StandardJIS R 3503 compliant JR-1 IWAKICTE33
TypeErlenmeyer flask

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Since it is a factory-blown product, the caliber may differ.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan