Thermo Fisher Scientific Dyeing pad 08 series

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-4342-15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Large opening design for easy slide placement and removal
Feature
Specification
●Can store 10 glass slides vertically, two at a time, back to back in 5 grooves●Cover outer diameter: 2 3/8 inches (60 mm)●Height (metric): 11 cm●Material: Glass●Closure type: Screw●Number of slides: 10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan