Thermo Fisher Scientific Disposable test tubes

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Body Diameter (Φmm)16
Capacity (ml)15
MaterialBorosilicate glass
Overall Length (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of borosilicate glass with low alkali elution and excellent chemical resistance. The shape of the bottom is U bottom.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan