Thermo Fisher Scientific Crimp cap with septum (ND20) -60 to 200°C 3mm White/Blue/Silver CHCC20-2 Series

Sebelum PPN:
Rp85.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-2989-70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
●Septum: PTFE (white), silicone (blue) (-60 to 200°C) ●Thickness: 3mm ●Cap: Silver ●Septum size: 20mm ●Cap hole size: 10mm ●Cap material: Aluminum ●Quantity: 5000 pieces ●Performance Level 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan